Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 10156 Karbid Bur Sylinder Med Radius 1/4 tomme Dobbel | AH8GVK 38TC39

SGS PRO 10156 Karbidborsylinder med radius 1/4 tommer dobbel

På lager
Vare: AH8GVK Modell: 10156Kryssreferanse: 38TC39
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM55,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylinder
HandelsnummerSA1CR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 10155 Karbid Bur Sylinder Med Radius 1/8 tomme Dobbel | AH8GVJ 38TC38 101551 / 8 "9 / 16 "100,0001.25 "Carbide1 / 8 "SA43CR111NOK
SGS PRO 10157 Karbid Bur Sylinder Med Radius 5/16 tommer Dobbel | AH8GVL 38TC40 101575 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Stål1 / 4 "SA2CR274NOK
SGS PRO 10158 Karbidborsylinder med radius 3/8 tommer dobbel | AH8GVM 38TC41 101583 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Stål1 / 4 "SA3CR330NOK
SGS PRO 10159 Karbidborsylinder med radius 1/2 tomme dobbel | AH8GVN 38TC42 101591 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SA5CR570NOK
SGS PRO 10160 Karbidborsylinder med radius 5/8 tommer dobbel | AH8GVP 38TC43 101605 / 8 "1"22,5002.75 "Stål1 / 4 "SA6CR744NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 10156 Karbidborsylinder med radius 1/4 tommer dobbel
262NOK / enhet