Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SESAMEE 56010 Hengelås for utskiftbar kjerne 1-3/4 bredde | AH7ZKA 38EX06

SESAMEE 56010 Hengelås for utskiftbar kjerne 1-3/4 Bredde

På lager
Vare: AH7ZKA Modell: 56010Kryssreferanse: 38EX06
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås for utskiftbar kjerne
KroppsfargeMessing
Kroppsdia.1-25 / 32 "
Kroppshøyde2.187 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse7 / 8 "
Kroppsbredde1.75 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typekjerneløse
Antall støtfangere1
Antall pins6 til 7
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeForkromet molybden
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Utskiftbar kjerne: Ja

Produktvarianter

ProduktModellAntall pinsPris
SESAMEE 56410 Hengelås for utskiftbar kjerne 1-3/4 bredde | AH7ZJP 38EW95 564106 eller 7961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SESAMEE 56010 Hengelås for utskiftbar kjerne 1-3/4 Bredde
439NOK / enhet