Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SERVUS 28114/14 Isolerende innleggssåle Herre 14 1 Par | AD2HEV 3PJP3

SERVUS 28114/14 Isolerende innleggssåle herre 14 1 par

På lager
Vare: AD2HEV Modell: 28114/14Kryssreferanse: 3PJP3
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolerende innersåle
FARGESort / Grå
Kjønnmenn
Lengde8"
MaterialeFølte
hindrerTrøtthet
Størrelse14mm
Tykkelse1 / 4 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6406109040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseBreddePris
SERVUS 28114/10 Isolerende innleggssåle Herre 28114/1011.375 "103.75 "263NOK
SERVUS 28114/11 Isolerende innleggssåle Herre 28114/1111.75 "113.75 "263NOK
SERVUS 28114/12 Isolerende innleggssåle Herre 28114/1212 "12 "3.88 "263NOK
SERVUS 28114/13 Isolerende innleggssåle Herre 28114/1312.375 "133.88 "263NOK
SERVUS 28114/15 Isolerende innleggssåle Herre 28114/159.75 "15mm3.38 "263NOK
SERVUS 28114/6 Isolerende innleggssåle Herre 28114/610 "63.38 "183NOK
SERVUS 28114/7 Isolerende innleggssåle Herre 28114/710.375 "73.5 "263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SERVUS 28114/14 Isolerende innleggssåle herre 14 1 par
263NOK / enhet