Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSIT 360-00203 Sensorholderfilter 3/4 x 1/16 tomme | AC6YNM 36T596

SENSIT 360-00203 Sensorholderfilter 3/4 x 1/16 tommer

På lager
Vare: AC6YNM Modell: 360-00203Kryssref: 36T596
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensorholderfilter
Diameter3 / 4 "
Lengde1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8543704000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSIT 360-00203 Sensorholderfilter 3/4 x 1/16 tommer
52NOK / enhet