SELLSTROM S29411-08E Sveisehjelm Grå | AG6WRG 49H757

SELLSTROM S29411-08E Sveisehjelm Grå

På lager
Vare: AG6WRG Modell: S29411-08EKryssreferanse: 49H757

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPassiv sveisehjelm
FARGEGrå
grafikknone
HodeplaggRatchet
Linseskygge10
Materialenylon
Antall buesensorer0
Plate Høyde2"
Plate bredde4-1 / 4 "
Visningsområdet2 "x 4-1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.67
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode6506100090

Produktdetaljer:

    • Slipemodus (Nei)
    • Elektromagnetisk sensor (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialePris
SELLSTROM 29311-10WW Sveisehjelmskjerm 10 Sølv | AD9JHT 4T541 29311-10WWSølvnylon670NOK
SELLSTROM 29911-10WW Sveisehjelmskjerm 10 Sølv | AD9JHU 4T542 29911-10WWSølvnylon625NOK
SELLSTROM 29301-10WW Sveisehjelmskjerm 10 svart | AD9JHV 4T543 29301-10WWSvartHøy temperatur TPR867NOK
SELLSTROM 29901-45-10WW Sveisehjelmskjerm 10 svart | AE7MCV 5ZF85 29901-45-10WWSvartnylon718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SELLSTROM S29411-08E Sveisehjelm Grå
2 304 NOK / enhet