Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SELLSTROM 29311-10WW Sveisehjelmskjerm 10 Sølv | AD9JHT 4T541

SELLSTROM 29311-10WW Sveisehjelmskjerm 10 Sølv

På lager
Vare: AD9JHT Modell: 29311-10WWKryssref: 4T541

Få tak i det April 26, Fredag
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPassiv sveisehjelm
FARGESølv
grafikknone
HodeplaggRatchet
Linseskygge10
Materialenylon
Antall buesensorer0
Plate Høyde2"
Plate bredde4-1 / 4 "
Visningsområdet2 "x 4-1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode6506103075
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slipemodus (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialePris
SELLSTROM 29911-10WW Sveisehjelmskjerm 10 Sølv | AD9JHU 4T542 29911-10WWSølvnylon625NOK
SELLSTROM 29301-10WW Sveisehjelmskjerm 10 svart | AD9JHV 4T543 29301-10WWSvartHøy temperatur TPR867NOK
SELLSTROM 29901-45-10WW Sveisehjelmskjerm 10 svart | AE7MCV 5ZF85 29901-45-10WWSvartnylon718NOK
SELLSTROM S29411-08E Sveisehjelm Grå | AG6WRG 49H757 S29411-08EGrånylon2 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SELLSTROM 29311-10WW Sveisehjelmskjerm 10 Sølv
670NOK / enhet