Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMONDS 78398600 Rundfil Bastard Black 8 In | AE7MGC 5ZGD6

SIMONDS 78398600 Rundfil Bastard Black 8 In

På lager
Vare: AE7MGC Modell: 78398600Kryssreferanse: 5ZGD6
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund fil
KuttypeBastard
Diameter5 / 16 "
FinishSvart oksid
Håndtak DesignTang
Lengde6"
Mønsteramerikansk
ProfilformRund
Tenner per tomme22
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8203103000
OpprinnelseslandHN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKuttypeDiameterFinishHåndtak DesignLengdeMønsterTenner per tommePris
SIMONDS 78396100 Rundfil Bastard Black 6 In | AE7MGA 5ZGD4 78396100-Bastard7 / 32 "Svart oksidTang6"amerikansk2788NOK
SIMONDS 78397100 Rundfil Smooth Black 6 In | AE7MGB 5ZGD5 783971007 / 32 "Glatt7 / 32 "Svart oksidTang6"amerikansk50106NOK
SIMONDS 78399600 Rundfil Smooth Black 8 In | AE7MGD 5ZGD7 783996005 / 16 "Glatt5 / 16 "Svart oksidTang6"amerikansk42133NOK
SIMONDS 78400600 Rundfil Bastard Black 10 In | AE7MGE 5ZGD8 784006003 / 8 "Bastard3 / 8 "Svart oksidTang6"amerikansk20159NOK
SIMONDS 78402600 Rundfil Bastard Black 12 In | AE7MGF 5ZGD9 78402600-Bastard1 / 2 "Svart oksidTang6"amerikansk18270NOK
SIMONDS 73393000 rund fil, amerikansk 4 tommers lengde naturlig | AH8FZN 38RJ90 73393000-Bastard / Double5 / 32 "Naturlignone4"amerikansk-113NOK
SIMONDS 73393500 rund fil, rund andre/dobbel 4 tommers lengde | AH8FZP 38RJ91 73393500-Second / Double-Naturlignone4"amerikansk-124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMONDS 78398600 Rundfil Bastard Black 8 In
104NOK / enhet