SE ALLE INDUSTRIER RTH-15X24 Innendørs konveks speil 15 x 24 rektangulært | AH3BRJ 31AX37

SEE ALL INDUSTRIES RTH-15X24 Innendørs konveks speil 15 x 24 rektangulært

På lager
Vare: AH3BRJ Modell: RTH-15X24Kryssreferanse: 31AX37

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs konveks speil
Ca. Visningsavstand28 ft.
backingHardboard
Høyde15 "
Lens MaterialAkryl
FelgtypeVinylbelagt aluminium
Formrektangulær
Betraktningsvinkel160 Degrees
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1731
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. VisningsavstandHøydeLens MaterialBetraktningsvinkelBreddePris
SE ALLE INDUSTRIER RTH-12X18 Innendørs konveks speil 12 x 18 rektangulært | AH3BRH 31AX36 RTH-12X1820 ft.12 "Akryl160 graderinger18 "1 149 NOK
SE ALLE INDUSTRIER RTH-20X30 Innendørs konveks speil 20 x 30 Rektangulært | AH3BRK 31AX38 RTH-20X3035 ft.20 "Akryl160 Degrees30 "2 146 NOK
SE ALLE INDUSTRIER RTH-24X36 Innendørs konveks speil 24 x 36 rektangulært | AH3BRL 31AX39 RTH-24X3640 ft.24 "Akryl160 Degrees36 "4 249 NOK
SE ALLE INDUSTRIER CVI-12X18-PS innendørs konveks speil 18 tommers diameter sokkel | AH3BRT 31AX45 CVI-12X18-PS20 ft.12 "Akryl160 Degrees18 "2 784 NOK
SE ALLE INDUSTRIER CVI-15X24-PS innendørs konveks speil 15 x 24 tommer sokkel | AH3BRU 31AX46 CVI-15X24-PS28 ft.15 "Akryl160 Degrees24 "3 532 NOK
SE ALLE INDUSTRIER DRT-24X36-GL Innendørs konveks speil Rektangulær 24 x 36 tommer | AH3QZU 33HV54 DRT-24X36-GL40 ft.24 "Glass160 Degrees36 "3 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES RTH-15X24 Innendørs konveks speil 15 x 24 rektangulært
1 512 NOK / enhet