Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SE ALLE INDUSTRIER IL-INSP Test mottatt tag 4-1 / 4 x 3 tommers folie - Pakke med 25 | AF3PMD 8AJ71

SEE ALL INDUSTRIES IL-INSP testmottatt merke 4-1/4 x 3 tommers folie - pakke med 25

På lager
Vare: AF3PMD Modell: IL-INSPKryssreferanse: 8AJ71

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest registreringskode
Høyde4.25 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart og grønt / hvitt
MaterialeFolie
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeForklaring / bakgrunnsfargeMaterialePris
SE ALLE INDUSTRIER TUF-INTE testmottatt merke 5 x 3 tommer svart og rød/hvit - pakke med 25 | AF4NPV 9DRC0 TUF-INTE5"Svart og rød / hvitAluminum562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES IL-INSP testmottatt merke 4-1/4 x 3 tommers folie - pakke med 25
400NOK / enhet