Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON PB3EN Push To Exit-knapp Veggmontert | AE4JUC 5LAA6

SECURITRON PB3EN Push To Exit-knapp Veggmontert

På lager
Vare: AE4JUC Modell: PB3ENKryssreferanse: 5LAA6
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
1 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk for å avslutte-knappen
Dybde1.75 "
Høyde4.5 "
Inngangsspenning12 eller 24 VDC
MaterialeRustfritt stål
Produksjon1 DPST, 3A@30 VDC
Vurdering3A
Bytt handlingPush Button
typenVeggmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509031
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Button Dia. (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
SECURITRON PB3E Push To Exit-knapp Veggmontert | AE4JUB 5LAA5 PB3E1 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON PB3EN Push To Exit-knapp Veggmontert
1 358 NOK / enhet