Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEAWARD Primetest 100 bærbart apparat | AC8EEC 39N139

SEAWARD Primetest 100 bærbart apparat

På lager
Vare: AC8EEC Modell: Primetest 100Kryssref: 39N139
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
14 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar apparattester
Nåværende rekkevidde0.10 mA til 19.99 mA
ViseMultiline LCD
Motstandsområde for isolasjon0.1 ohm til 19.99 ohm
Strømkilde(6) AA-batterier
Motstandsområde2 mOhm til 19.99 MOhms

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.02
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9031808085
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Batteridrevet PAT-utstyr (portable appliance tester) ideelt for måling av jordforbindelse, isolasjon, lekkasjer og strømuttak.
    • Tre driftsmoduser for testing av apparater i klasse I og II, IEC-nett- og skjøteledninger og ledninger for strømuttak
    • LCD-skjerm for visning av testfremgang for en individuell test og nettledning, samt for et helt apparat
    • Innebygd kontakttester for å sikre at strømforsyningen er riktig koblet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEAWARD Primetest 100 bærbart apparat
14 404 NOK / enhet