SE-KURE AAFM-2448-177 Selvklebende speil 24 x 48 tommer 0.177 tommer tykkelse | AH3HTX 32HE71

SE-KURE AAFM-2448-177 selvklebende speil 24 x 48 tommer 0.177 tommer tykkelse

På lager
Vare: AH3HTX Modell: AAFM-2448-177Kryssref: 32HE71

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeilbeholdning
FARGEFjern
Lengde48 "
Lengde Toleranse0.065 "
MaterialeAkryl
Material TypeStandard karakter
Maks. Temp.150
Min. Temp. Vurdering32
Tykkelse0.177 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.038 "
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8535
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SE-KURE AAFM-2448-177 selvklebende speil 24 x 48 tommer 0.177 tommer tykkelse
644NOK / enhet