Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT069-20A Sporverktøy Tialn 0.375 tommers boring 1.25 kutt | AE2KNZ 4XWK4

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT069-20A Groove Tool Tialn 0.375 tommers boring 1.25 Cut

På lager
Vare: AE2KNZ Modell: GT069-20AKryssref: 4XWK4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

831NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.375 "
Skjærevinkel2 graders sluttskjæring
Skjærende retningHøyre hånd
FinishTiAlN
Rillebredde0.07 "
MaterialeFast karbid
Maks. Skjæredybde1.25 "
Offset0.11 "
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
StilLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466939585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT017K-10A Sporverktøy Tialn 0.187 tommers boring 5/8 kutt | AE2KFF 4XVK6 GT017K-10A0.187 "0.017 "0.625 "0.05 "2"3 / 16 "495NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT017K-4A Sporverktøy Tialn 0.187 tommers boring 0.25 kutt | AE2KFH 4XVK8 GT017K-4A0.187 "0.017 "0.25 "0.05 "2"3 / 16 "517NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT017K-6A Sporverktøy Tialn 0.187 tommers boring 3/8 kutt | AE2KFK 4XVL1 GT017K-6A0.187 "0.017 "0.375 "0.05 "2"3 / 16 "500NOK
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY GT017K-8A Sporverktøy Tialn 0.187 tommers boring 0.5 kutt | AE2KFM 4XVL3 GT017K-8A0.187 "0.017 "0.5 "0.05 "2"3 / 16 "498NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT017Q-10A Sporverktøy Tialn 0.25 tommers boring 0.625 kuttet | AE2KFP 4XVL5 GT017Q-10A0.25 "0.017 "0.625 "0.06 "2.5 "1 / 4 "526NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT017Q-4A Sporverktøy Tialn 0.25 tommers boring 0.25 kuttet | AE2KFR 4XVL7 GT017Q-4A0.25 "0.017 "0.25 "0.06 "2.5 "1 / 4 "537NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT017Q-6A Sporverktøy Tialn 0.25 tommers boring 0.375 kuttet | AE2KFU 4XVL9 GT017Q-6A0.25 "0.017 "0.375 "0.06 "2.5 "1 / 4 "526NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT069-20A Groove Tool Tialn 0.375 tommers boring 1.25 Cut
831NOK / enhet