Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZBVB4 Lampe Modul 22mm 24vac/dc Rød Led | AG7FKV 6HZ50

SCHNEIDER ELECTRIC ZBVB4 Lampe Modul 22mm 24vac/dc Rød Led

På lager
Vare: AG7FKV Modell: ZBVB4Kryssreferanse: 6HZ50

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
969NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampemodul
FARGERød
IP Rating20
Lampemodul TypeLED
Lampemodulsspenning24 VAC/DC
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/DC
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9405408000

Produktvarianter

ProduktModellFARGELampemodulsspenningLampespenningTerminalforbindelsePris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG1 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Hvit Led | AF9JYX 2UYY2 ZB4BVBG1Hvit24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme1 085 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG3 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Grønn Led | AF9JYY 2UYY3 ZB4BVBG3Grønn24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme1 074 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG4 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Rød Led | AF9JYZ 2UYY4 ZB4BVBG4Rød24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme1 074 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG5 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Gul Led | AF9JZA 2UYY5 ZB4BVBG5Gul24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme967NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG6 Lampemodul 22mm 24-120vac/dc Blå Led | AF9JZB 2UYY6 ZB4BVBG6Blå24 til 120 VAC / DC24 til 120 VAC / DCSkrue klemme967NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZALVB5 Lampemodul 22mm 24vac/dc Gul Led | AG7EVY 6HM69 ZALVB5Gul24 VAC/DC24 VAC/DCSkrueterminal988NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB1 Lampemodul 22mm 24vac/dc Hvit Led | AG7FAV 6HP88 ZB4BVB1Hvit24 VAC/DC24 VAC/DCSkrue klemme989NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBVB4 Lampe Modul 22mm 24vac/dc Rød Led
969NOK / enhet