Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG612 Velgerbryter Ikke opplyst med nøkkel | AG6VBK 48K829

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG612 Velgerbryter Ikke opplyst med nøkkel

På lager
Vare: AG6VBK Modell: ZB5AG612Kryssref: 48K829

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / momentant
Grunnleggende materialePlast
Bezel Materialenylon
CamIkke noe kamera
IP Rating65
Nøkkelnummer458A
Fjerning av nøkkelVenstre
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
OperatørfargeSvart
Materiale for førerhodePlast
Stilling2
Størrelse22mm
Bytt drift @ posisjon AOX
Bryterbetjening @ Posisjon BXO
Bryterbetjening @ Posisjon CIngen tredje posisjon
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørTastet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Ramme farge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingGrunnleggende materialeNøkkelnummerNEMA-vurderingOperatørfargeStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD201 Velgerbryter Ubelyst spak | AF7HBN 21AG70 ZB5AD201Vedlikeholdt / vedlikeholdtPlastIngen nøkkel1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Hvit22mmspaken350NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11FB Velgerbryter Ubelyst Utvidet | AF9GHB 2EN55 9001KS11FBVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalIngen nøkkel3, 3R, 4, 12, 13Svart30mmUtvidet spak1 089 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12B Velgerbryter Ubelyst spak | AF9GHC 2EN56 9001KS12BVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalIngen nøkkel3, 3R, 4, 12, 13Svart30mmspaken1 051 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS25K2 Elektorbryter Ikke opplyst med nøkkel | AF9GHD 2EN57 9001KS25K2Momentary / VedlikeholdtMetalE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmTastet2 609 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS34K1 Velgerbryter Ikke opplyst med nøkkel | AF9GHE 2EN59 9001KS34K1Vedlikeholdt / momentantMetalE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmTastet1 717 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12 Velgerbryter Ikke opplyst Ikke inkludert | AF9JEA 2NLR8 9001KS12Vedlikeholdt / vedlikeholdtMetalIngen nøkkel3, 3R, 4, 12, 13Ingen operatør30mmIngen operatør896NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12K1 Velgerbryter Ikke opplyst med nøkkel | AF9JEB 2NLR9 9001KS12K1Vedlikeholdt / vedlikeholdtMetalE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmTastet2 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG612 Velgerbryter Ikke opplyst med nøkkel
1 501 NOK / enhet