Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA55 Ikke-belyst trykknapp 22mm 1no/1nc | AF9JZT 2UZA7

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA55 Ikke-belyst trykknapp 22mm 1no/1nc

På lager
Vare: AF9JZT Modell: XB5AA55Kryssreferanse: 2UZA7
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingØyeblikks
BezelPlast
FARGEGul
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 230 VAC
HodematerialePlast
IP Rating65
MaterialePlast
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørFull vakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBezelFARGENEMA-vurderingType operatørKontakt skjemaKontaktvurderingHodematerialePris
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BA61 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no Blå | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetalForkrommet metallBlå4, 4X, 13Full vakt1Nei10A ved 600 VACMetal507NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Ikke-belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Hvit | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACMetal1 518 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Ikke-belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Grønn/rød | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACMetal1 518 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK XB5AA711237 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 2no / 1nc Hvit | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACPlast1 434 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Ikke -belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Grønn/rød | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACPlast1 609 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Ikke-belyst trykknapp, svart, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Full vakt1Nei10A ved 230 VACPlast507NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Svart | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Full vakt1NO / 1NC10A ved 230 VACPlast874NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA55 Ikke-belyst trykknapp 22mm 1no/1nc
874NOK / enhet