Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Blå | AF7GZA 21AG04

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc blå

På lager
Vare: AF7GZA Modell: XB4BW36G5Kryssreferanse: 21AG04

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkrommet metall
FARGEBlå
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating65
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning120 VAC
LampetypeLED
Lampespenning120 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørIngen vakt, runde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509035

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeHandlingBezelLampespenningNEMA-vurderingStørrelseType operatørFARGEPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Blå | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LEDØyeblikksForkrommet metall24 VAC/DC4, 4X, 1322mmIngen vakt, rundeBlå1 860 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Opplyst trykknapp 30mm Grønn 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13gløde~~POS=TRUNCOpprettholdt trekk / vedlikeholdt trykkForkromet sinkstøpt6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm41mm sopphodeGrønn4 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc blå
1 860 NOK / enhet