Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BW35G5 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Gul | AG7ETU 6HL21

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35G5 opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Gul

På lager
Vare: AG7ETU Modell: XB4BW35G5Kryssref: 6HL21
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
1 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkrommet metall
FARGEGul
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning120 VAC
LampetypeLED
Lampespenning120 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørBevoktet, rund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellLampemodulsspenningLampetypeLampespenningPris
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BW3565 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Gul | AG7ETR 6HL19 XB4BW3565240 VACgløde~~POS=TRUNC-1 381 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35B5 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Gul | AG7ETT 6HL20 XB4BW35B524 VAC/DCLED24 VAC/DC1 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35G5 opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Gul
1 793 NOK / enhet