Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Motorstarter NEMA 120VAC Reverserende | AF6MRM 19YJ94

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Motorstarter NEMA 120VAC Reverserende

På lager
Vare: AF6MRM Modell: T36DN13G7SKryssreferanse: 19YJ94
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
15 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC45
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt120 VAC
Dybde4.94 "
VedleggstypeÅpen
Høyde8.61 "
HP @ 3 fase - 208V10
HP @ 3 fase - 230V15
HP @ 3 fase - 240V15
HP @ 3 fase - 460V25
HP @ 3 fase - 480V25
HP @ 3 fase - 575V25
Hz50/60
NEMA Størrelse2
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker15 til 45A
StarttypeNEMA-stil
Bredde3.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8536504000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Motorstarter NEMA 120VAC Reverserende
15 472 NOK / enhet