Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC SR2B201B Logisk relé 24VAC med skjerm | AF9GRG 2GNJ5

SCHNEIDER ELECTRIC SR2B201B Logisk relé 24VAC med skjerm

På lager
Vare: AF9GRG Modell: SR2B201BKryssref: 2GNJ5
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
5 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLogisk stafett
amps8
Dybde2.34 "
ViseLCD
Høyde4.24 "
Inngangsspenning24 VAC
Antall innganger12
Antall utganger8
UtgangstypeRelay
Bredde568792 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536490080

Produktdetaljer:

    • Klokke (Ja)
    • Teller (16)
    • Tidtakere (16)
    • Spesielle funksjoner: Med display

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeViseHøydeInngangsspenningAntall inngangerAntall utgangerUtgangstypePris
SCHNEIDER ELEKTRISK SR2B121BD Logisk reléinngangsspenning 24VDC | AA9DZE 1CNL1 SR2B121BD2.8 "2.34 "LCD4.24 "24 VDC84Relay3 686 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SR2A101FU Logisk relé inngangsspenning 100 - 240VAC | AA9DZF 1CNL2 SR2A101FU2.5 "3.9 "LCD3.5 "100-240 VAC64Relay3 310 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121FU Logisk reléinngangsspenning 100 - 240VAC | AA9DZG 1CNL3 SR2B121FU2.8 "2.34 "LCD4.24 "100-240 VAC84Relay3 778 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121B Logisk relé 24VAC med skjerm | AF9GRE 2GNJ3 SR2B121B568791 "2.34 "LCD4.24 "24 VAC84Relay3 715 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK SR2A201FU Logisk relé 100-240VAC med skjerm | AF9GRJ 2GNJ7 SR2A201FU568792 "2.34 "LCD4.24 "100-240 VAC128Relay4 799 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B122BD Logisk relé 24VDC med display | AF9HBB 2GNG9 SR2B122BD568791 "2.34 "LCD4.24 "24 VDC84Transistor3 606 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SR2A201BD Logisk relé 24VDC med display | AF9HBE 2GNH3 SR2A201BD568792 "2.34 "LCD4.24 "24 VDC128Relay4 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SR2B201B Logisk relé 24VAC med skjerm
5 279 NOK / enhet