Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELEKTRISK RM17TE00 Kontrollmålerelé 3 fase 250V 5A | AF6FXF 12N828

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 Styremålsrelé 3 Fas 250V 5A

På lager
Vare: AF6FXF Modell: RM17TE00Kryssref: 12N828

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollmålerelé
Base TypeDIN-montering
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)1A @ 24 VDC, 3A @ 250 VAC, 5 A @ 24 VAC
Kontakt skjemaSPDT
Inngangsspenning220 til 480 VAC
Antall kontakter1
Fase3
Pins6
Power Rating1250 VA
Turforsinkelse (sek.)0.1 a 10.0 (0 + 10%)
typenSpenningsregistrering, m / overspenning eller underspenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536410020

Produktdetaljer:

    • Frafallsområde (2 til 20%)
    • Ubalanse i spenning (%) (mindre enn 1)
    • Pick up Range (183-528VAC)

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPinstypenPris
SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 Kontrollmålerelé 3 fase 250V 5A | AF6FXD 12N826 RM35TF30DPDT12Spenningsregistrering4 915 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Kontrollmålerelé 3 fase 250V 5A | AF6FXE 12N827 17, 00 RMSPDT6Spenningsregistrering3 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 Styremålsrelé 3 Fas 250V 5A
3 665 NOK / enhet