Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELEKTRISK NSYTRV42PE Terminal Block Skrueklemme Tech Jording Block | AF7YUY 23NY15

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42PE Terminal Block Skrue Clamp Tech Jordingsblokk

På lager
Vare: AF7YUY Modell: NSYTRV42PEKryssref: 23NY15

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Blokker materialePolyamid 6.6
FARGEGul-grønn
TilkoblingstypeSkrue klemme
Dybde1.88 "
Høyde1.87 "
Lengde1.88 "
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse26AWG
MonteringstypeDIN
Antall tilkoblinger2
Antall poler1
Temp. Område-76 grader til 266 grader F
Temp. Vurdering-76 grader til 266 grader
TerminaltypeJording
typenSkrueklemmeteknologi jordingsblokk
Bredde568737 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536908085

Produktdetaljer:

    • Kanalbeskrivelse (35mm)

Produktvarianter

ProduktModellAntall tilkoblingerampsFARGEAntall polerTerminaltypetypenSpenningBreddePris
SCHNEIDER ELEKTRISK NSYTRV22 Terminalblokk Skrueklemme Tech Pass-through | AF7YUP 23NY07 NSYTRV22220Grå1Komme igjennomGjennomføring av skruklemmeteknologi600568737 "25NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK NSYTRV22BL Terminal Block Skrueklemme Tech Pass-through | AF7YUQ 23NY08 NSYTRV22BL220Blå1Komme igjennomGjennomføring av skruklemmeteknologi600568737 "24NOK
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42 Terminalblokk Skrueklemme Tech Pass-through | AF7YUR 23NY09 NSYTRV42230Grå1Komme igjennomGjennomføring av skruklemmeteknologi600568737 "28NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK NSYTRV42BL Terminal Block Skrueklemme Tech Pass-through | AF7YUT 23NY10 NSYTRV42BL230Blå1Komme igjennomGjennomføring av skruklemmeteknologi600568737 "26NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK NSYTRV62 Terminal Block Skrue Klemme Tech Pass-through | AF7YUU 23NY11 NSYTRV62250Grå1Komme igjennomGjennomføring av skruklemmeteknologi600568737 "33NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK NSYTRV24D Terminalblokk Skrueklemme Tech Double Deck | AF7YUV 23NY12 NSYTRV24D420Grå2Pass-Through DoubledeckSkrueklemmeteknologi Double Deck600568737 "56NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK NSYTRV44 Terminalblokk Skrueklemme Tech Flerpolet | AF7YUW 23NY13 NSYTRV44430Grå1Komme igjennomSkrueklemmeteknologi Multipol600568737 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42PE Terminal Block Skrue Clamp Tech Jordingsblokk
111NOK / enhet