Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON HFD3050 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEE 46MX73

EATON HFD3050 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter

På lager
Vare: AG8PEE Modell: HFD3050Kryssref: 46MX73
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
12 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps50A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

Eaton HFD3050 kretsbryter er en Eaton C-serie kretsbryter ideell for å beskytte enheter mot elektrisk skade forårsaket av overdreven strøm eller kortslutning. Dens strømførende deler, utløseranordning og mekanismer er plassert inne i en støpt kasse med F-ramme for drift ved temperaturer fra -4 til 158 grader C.

Egenskaper:

  • Eaton HFD3050 kretsbryter har plass til 14 AWG til 1/0 AWG ledninger inne i klemmene på lastsiden.
  • Denne komplette bryteren har faste termiske og magnetiske kontakter for en overlegen utløsningsytelse og langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Dens bolt-on monteringsstil muliggjør enkel installasjon på paneler eller sentralbord.
  • Denne 3-polede effektbryteren fungerer med en maksimal utløsningsinnstilling på 225A og en minimumsutløsningsinnstilling på 15A.
  • Enheten har tre indikerte posisjoner (ON, OFF og trip) på skyvehåndtaket vist med de internasjonale symbolene I / 0 og fargekodestrimmel som indikerer rødt for PÅ, hvitt for utløst og grønt for AV.

Kompatibelt tilbehør:

  • Lastesentre, paneler og sentralbord: Denne Eaton HFD3050-bryteren kan enkelt passe på paneltavler, sentralbord, motorkontrollsentraler og bussveier for jevn drift.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • IEC
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til denne Eaton HFD3050-kretsbryteren?

A. Eaton HFD3050 bryter har en strømstyrke på 50A og en spenningsklassifisering på 600VAC / 250VDC. Denne effektbryteren har en avbruddsvurdering på 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC, 25kA ved 600VAC og 22kA ved 250VDC.

Q. Hvordan installerer jeg denne kretsbryteren?

A.

  • Først må du kontrollere at denne Eaton HFD3050 er den riktige strømbryteren for applikasjonen.
  • Bruk en plan for boltboring, og sørg for at monteringspanelet er forboret. Kun monteringshullene for lastendestøtten er nødvendig for montering av panelplater. Pass på at paneldekselet er kuttet ut for å korrigere escutcheon-dimensjonen ved bruk av dødt frontdeksel.
  • Monter enheten på panelet eller monteringsflaten mens du sørger for at tilbehørsledningene kan nås. Installer og stram til monteringsskruene, skivene og mutrene.
  • Installer et valgfritt terminalendedeksel om nødvendig. Koble til linje- og lastterminalene og tilbehørsledningene. Installer terminalskjoldet og interfasebarrieren om nødvendig.
  • Til slutt, sjekk all monterings- og terminaltilkoblingsmaskinvaren.

Sp. Hva er punkter å inspisere før du bruker denne Eaton HFD3050 effektbryteren?

A.

  • Fjern støv, skitt, fett eller fuktighet fra enheten.
  • Kontroller at de mekaniske leddene er ledige ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.
  • Trykk på push-to-trip-knappen på undersiden av enheten for å mekanisk utløse og teste at strømbryteren fungerer som den skal.
  • Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avslag eller misfarging. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.
  • Fjern eventuelle sikkerhetsfarer i nærheten av det installerte området.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON HFD2225 C Complete Molded Case Circuit Breaker C | AG8PDW HFD2225225A2600V18 067 NOK
EATON HFD3015 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V12 203 NOK
EATON HFD3020 C komplett støpt kasse effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V12 203 NOK
EATON HFD3025 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V13 514 NOK
EATON HFD3030 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V12 203 NOK
EATON HFD3035 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEB HFD303535A3600V14 419 NOK
EATON HFD3040 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Hfd, Complete Breaker | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V12 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON HFD3050 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter
12 203 NOK / enhet