Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LX1D6G7 IEC kontaktorspole | AH9JVX 3DE11

SCHNEIDER ELECTRIC LX1D6G7 IEC kontaktorspole

På lager
Vare: AH9JVX Modell: LX1D6G7Kryssreferanse: 3DE11

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningspole
Spole volt120 VAC
KontaktortypeIEC
Hz60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)5.51
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)12.5
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltHzVA-vurderingPris
SCHNEIDER ELECTRIC LXD3B7 Erstatnings magnetisk spole 24VAC 50/60 Hz | AG9CCD 12N818 LXD3B724 VAC50/60160916NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LXD3G7 Erstatning magnetisk spole 120VAC 50 / 60Hz | AG9CCE 12N819 LXD3G7120 VAC50/60160543NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LXD3LE7 Erstatnings magnetisk spole 208VAC 50 / 60Hz | AG9CCF 12N820 LXD3LE7208 VAC50/60160931NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LXD3U7 Erstatnings magnetisk spole 240VAC 50 / 60Hz | AG9CCG 12N821 LXD3U7240 VAC50/60160608NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK LXD3T7 Erstatnings magnetisk spole 480VAC 50 / 60Hz | AG9CCH 12N822 LXD3T7480 VAC50/60160543NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LX1D6T6 Magnetisk spole IEC 480VAC 60 Hz | AH2PPU 2MMY4 LX1D6T6480 VAC60220891NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LXD1LE7 Magnetspole IEC 208VAC 50/60 Hz | AH2PPV 2MMY5 LXD1LE7208 VAC50/6070366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LX1D6G7 IEC kontaktorspole
734NOK / enhet