Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC DPER16 Easy Tesys, 9.0 til 13.0 A, 10, 3 poler, termisk | CU2CRU 787P45

SCHNEIDER ELECTRIC DPER16 Easy Tesys, 9.0 til 13.0 A, 10, 3 poler, termisk

På lager
Vare: CU2CRU Modell: DPER16Kryssreferanse: 787P45

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9542
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SCHNEIDER ELECTRIC LA7F407 Bimetallisk overbelastningsrelékobling Iec | CU2ARF 48P860 LA7F407Relay459NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LA7F901 Bimetall O/Relé Monteringsplate Iec | CU2CGC 48P917 LA7F901Relay220NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR3D3561 5570A Klasse 20 Iec overbelastningsrelé | CU2CKN 48P913 LR3D3561Overbelastningsrelé2 459 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR3D3563 6380A Klasse 20 Iec overbelastningsrelé | CU2CKP 48P914 LR3D3563Overbelastningsrelé2 331 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0321 Bimetallisk overbelastningsrelé 575Vac 14A Iec | CU2CKQ 48P927 LR2K0321Relay1 120 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3553 Bimetallisk overbelastningsrelé 575Vac 32A Iec | CU2CKR 48P866 LR2D3553Relay2 062 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3365 Bimetallisk overbelastningsrelé 600V 104A Iec | CU2CKT 48P874 LRD3365Relay2 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DPER16 Easy Tesys, 9.0 til 13.0 A, 10, 3 poler, termisk
444NOK / enhet