Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC DPE18U7 Easy Tesys, 240 VAC spolevolt, 18 A fulllast forsterkere-induktiv, 1Nei | CU2BLQ 787P20

SCHNEIDER ELECTRIC DPE18U7 Easy Tesys, 240 VAC spolevolt, 18 A fulllast ampere-induktiv, 1No

På lager
Vare: CU2BLQ Modell: DPE18U7Kryssreferanse: 787P20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC magnetisk kontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3542
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltFull Load Amps-induktivPris
SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115 IEC Magnetisk kontaktor 600VAC 115A | AJ2DNN 48N663 LC1F115600 VAC115-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC LC1F630 IEC Magnetisk kontaktor 600VAC 630A | AJ2DNP 48N704 LC1F630600 VAC630115 332 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LP1K1201BD IEC Magnetisk Kontaktor 24V Spole 12A | AJ2DNQ 48N743 LP1K1201BD24V61 946 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LP1K0601BD3 IEC magnetisk kontaktor 24VDC spole 6A | AJ2DNR 48N748 LP1K0601BD324 VDC61 997 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AF7 IEC Magnetisk Kontaktor 110V Spole 50A | AJ2DNT 48N773 LC1D50AF7110V505 623 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18E7 IEC Magnetisk Kontaktor 48V Spole 18A | AJ2DNU 48N854 LC1D18E748V182 762 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18F7 IEC Magnetisk Kontaktor 110V Spole 18A | AJ2DNV 48N855 LC1D18F7110V182 803 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DPE18U7 Easy Tesys, 240 VAC spolevolt, 18 A fulllast ampere-induktiv, 1No
674NOK / enhet