SCHNEIDER ELECTRIC ATV630C31N4 Variabel frekvensomformer, 480VAC, 500 hk Maks utgangseffekt | CH6NKE 55WP19

SCHNEIDER ELECTRIC ATV630C31N4 variabel frekvensomformer, 480VAC, 500 hk Maks. utgangseffekt

På lager
Vare: CH6NKE Modell: ATV630C31N4Kryssreferanse: 55WP19

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

765 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Justerbar akselerasjonstid0.01 til 9999 sek.
Justerbar retardasjonstid0.01 til 9999 sek.
FARGESvart
Digital avlesningNei
SkjermtypeGrafisk
ViserGrafisk skjerm
dynamisk bremsingNei
KabinettHelt lukket
KvalitetsvurderingNEMA.png
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase ACTre
InngangstypeAnalog, diskret
Inngangsspenning480V AC
Antall inngangerAnalog, diskret
Antall utganger2 Analog, 3 Relé
Utgangsstrøm616A
Frekvensområdet0.1 til 500 Hz
UtgangstypeAnalog, diskret
Utgangsspenning480V AC
Generell dybde14 15 / 16 "
Total høyde47 1 / 16 "
Samlet bredde23 9 / 16 "
Fase3
Utgangseffekt500 hk
Start / Stopp kontrollProgrammerbar
StilKompakt
Spenningsområde380V AC til 480V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 222.21
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningSkjermtypeKabinettGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseStarter dreiemomentPris
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Variable Frequency Drive 30 Hp 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD eller integrertNEMA 1----110%85 622 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Variabel frekvensomformer 40 Hk 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD eller integrertNEMA 1----110%102 807 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C Variable Frequency Drive, 240VAC, 15 hk Max Output Power, Nema 1, No Bypass | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDÅpen7 13 / 16 "13 "7"31.526 830 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 20 hk Maks utgangseffekt | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDÅpen7 13 / 16 "13 "7"31.534 511 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Variabel frekvensomformer, 500VAC, 20 hk Maks utgangseffekt | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDÅpen9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.533 808 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 1/4 hk Maks. utgangseffekt | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDÅpen4 5 / 16 "13 "7"31.56 012 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 1/4 hk Maks. utgangseffekt, Nema 1, Ingen bypass | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDÅpen4 5 / 16 "13 "7"31.55 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV630C31N4 variabel frekvensomformer, 480VAC, 500 hk Maks. utgangseffekt
765 033 NOK / enhet