SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C17S6U Mykstart 208-600VAC 170Amp 3 Fas | AG7GER 6VLZ5

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C17S6U myk start 208-600VAC 170Amp 3-fase

På lager
Vare: AG7GER Modell: ATS22C17S6UKryssreferanse: 6VLZ5

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk start
KommunikasjonsportModbus
Dybde9"
Vise4 LED (klar, kommunikasjon, løp og tur)
KvalitetsvurderingIP20
Høyde13 "
HP @ 3 fase - 208V50
HP @ 3 fase - 230V60
HP @ 3 fase - 240V60
HP @ 3 fase - 460V125
HP @ 3 fase - 480V125
HP @ 3 fase - 575V150
Inngangsspenning208-600 VAC
Innganger / Utganger3 logiske innganger, 1 PTC-sonde analog inngang, 2 (NC / NO) reléutganger
IP Rating20
Utgangsstrøm170A
Utgangsspenning208-600 VAC
Fase3
Rampetid3.5 in i 40 sekunder fra kald med S1 motordrift, 3.5 in i 20 sekunder med S4 motordrift, basert på en belastningsfaktor på 95 %
StarttypeStrømgrense for start-, akselerasjons- og retardasjonstidsinnstillinger for spenningsrampe
typenIntegrert bypass, tastaturkontroll
Bredde5.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.0275
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • Kontrollspenning (110VAC)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VDybdeViseHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VInngangsspenningIP RatingPris
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display150150200208-600 VAC0053 835 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Mykstart 208-600VAC 110V Kontroll 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display200200250208-600 VAC0062 761 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display250250300208-600 VAC0071 294 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display300300350208-600 VAC0077 765 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display350350400208-600 VAC0097 604 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display400400500208-600 VAC00110 836 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 til 1-1 / 24.45 "Nei---200 til 240 VAC002 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C17S6U myk start 208-600VAC 170Amp 3-fase
40 385 NOK / enhet