Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG6QYA 45C634

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød

På lager
Vare: AG6QYA Modell: 9001SKR16H13Kryssreferanse: 45C634

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingVri for å frigjøre 2 posisjon opprettholdt
BezelKorrosjonsbestandig termoplast
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
MaterialePlast
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)11.28
Skipets bredde (cm)4.93
HS kode8538908080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød
2 606 NOK / enhet