Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Kontaktblokk 1nr 30mm | AF9GEG 2EL93

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Kontaktblokk 1no 30mm

På lager
Vare: AF9GEG Modell: 9001KA42Kryssreferanse: 2EL93
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
832NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig beliggenhet Kontakt blokk
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema1Nei
Kontaktvurdering10A ved 250 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
SikkerhetsvurderingKlasse II I samsvar med IEC 60536
Størrelse30mm
TerminalforbindelseSkru / klemme
Type operatørFingersikring, logisk nivå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellHandlingFARGEKontakt skjemaSikkerhetsvurderingType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 Kontaktblokk 1nc/1no 30mm | AF9GEF 2EL92 9001KA41Momentary / Break Before MakeFjern1NC / 1NOKlasse II I samsvar med IEC 61140Fingersikring, logisk nivå1 743 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 Kontaktblokk 1nc 30mm | AF9KDK 2XVK5 9001KA43ØyeblikksSvart1NCKlasse II I samsvar med IEC 61140Fingersikring, logisk nivå692NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kontaktblokk 1nr 30mm | AF9KDL 2XVK6 9001KA52ØyeblikksSvart1NeiKlasse II I samsvar med IEC 61140Power Reed (Fingersafe)1 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Kontaktblokk 1no 30mm
832NOK / enhet