Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE ND75BD ATH 626 Spak Heavy Duty klasserom uten kjerne | AH9LDQ 40GN66

SCHLAGE ND75BD ATH 626 Spak Heavy Duty klasserom uten kjerne

På lager
Vare: AH9LDQ Modell: ND75BD ATH 626Kryssref.: 40GN66

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
10 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
KjernetypeIkke Inkludert
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
HåndteringsmaterialeTrykkstøpt sink
Håndtakstypespaken
Nøkkel TypeIkke tastet
Keyway Typenone
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppestreik
StilND Athen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)20.57

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeBaksideFinishKeyway TypePlasseringstypeAntall nøklerAntall pinsNødvendig dørtykkelsePris
SCHLAGE A10S LEVON 605 Middels spak låsesett Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Polert messingC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 545 NOK
SCHLAGE A10S LEVON 626 Låsesett for middels bruk Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 509 NOK
SCHLAGE A40S LEVON 605 Låsesett for middels bruk Levon Personvern | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Polert messingC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 707 NOK
SCHLAGE A40S LEVON 626 Låsesett for middels bruk Levon Personvern | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 522 NOK
SCHLAGE S210PD JUP 619 Dørhåndtak Låsesett Jupiter-inngang 2 nøkler | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Ulike2-3/8" or 2-3/4"Satin nikkelSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "til 2"8 772 NOK
SCHLAGE S80PD JUP 613 Dørhåndtak Låsesett Jupiter bod 2 nøkler | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Ulike2-3/8" or 2-3/4"Oljegummi bronseSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "til 2"6 302 NOK
SCHLAGE S80PD SAT 626 Dørhåndtak Låsesett Saturn Lagerom 2 nøkler | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Ulike2-3/8" or 2-3/4"Satin ChromeSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "til 2"5 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE ND75BD ATH 626 Spak Heavy Duty klasserom uten kjerne
10 630 NOK / enhet