Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Kraftig spaklåsesett Athen Entry | AC7BJY 36Z306

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Heavy Duty Spak Låsesett Athen Entry

På lager
Vare: AC7BJY Modell: ND53PD C123 ATHENS 613Kryssreferanse: 36Z306
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
9 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishOljegummi bronse
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse1
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilAten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.286
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonTastingKeyway TypeStrike Dim.Pris
SCHLAGE ND10S ATHENS 626 Kraftig spaklåsesett Athen Passage | AC7BJD 36Z281 ND10S ATHENS 626Satin ChromePassageUten nøkkelC1231-1/8" x 2-3/4"6 441 NOK
SCHLAGE ND40S ATHENS 626 Kraftig spaklåsesett Athen Personvern | AC7BJM 36Z292 ND40S ATHENS 626Satin ChromePrivatlivTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"7 696 NOK
SCHLAGE ND53BD SFIC ATHENS 626 Heavy Duty Spak Låsesett Athen Entry | AC7BJV 36Z302 ND53BD SFIC ATHENS 626Satin ChromeInngangMasterIngen kjerne1-1/4" x 4-7/8"8 644 NOK
SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 626 Kraftig spaklåsesett Athen Entry | AC7BJZ 36Z307 ND53PD C123 ATHENS 626Satin ChromeInngangTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"10 087 NOK
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 613 Kraftig spaklåsesett Athen | AC7BKK 36Z320 ND70PD C123 ATHENS 613Oljegummi bronseKlasseromTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"9 901 NOK
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 626 Kraftig spaklåsesett Athen | AC7BKL 36Z321 ND70PD C123 ATHENS 626Satin ChromeKlasseromTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"9 526 NOK
SCHLAGE ND80PD C123 ATHENS 626 Kraftig spaklåsesett Athen | AC7BLE 36Z343 ND80PD C123 ATHENS 626Satin ChromeLagerromTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"9 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Heavy Duty Spak Låsesett Athen Entry
9 940 NOK / enhet