SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Middels spak låsesett Neptune | AC7BBP 36Z032

SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Medium Duty Spak Låsesett Neptune

Vare: AC7BBP Modell: AL10S NEPTUNE 626Kryssreferanse: 36Z032

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse2
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall nøkler2
Antall pins5
Pins5
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilNeptune

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall nøklerFinishFunksjonAntall pinsPinsNødvendig dørtykkelseStrike Dim.Type streikPris
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Medium Duty Spak Låsesett Jupiter | AC7BBL 36Z028 AL10S JUPITER 6132Oljegummi bronsePassage-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Firkantet hjørne, ingen boks-
RFQ
SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Medium Duty Spak Låsesett Jupiter | AC7BBM 36Z029 AL10S JUPITER 6262Satin ChromePassage661-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Firkantet hjørne, ingen boks-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Middels spak låsesett Saturn Passage | AC7BBQ 36Z034 AL10S SATURN 613-Oljegummi bronsePassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Firkantet hjørne, ingen boks-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Medium Duty Spak Låsesett Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SATURN 626-Satin ChromePassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Firkantet hjørne, ingen boks-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Medium Duty Spak Låsesett Jupiter | AC7BBT 36Z037 AL40S JUPITER 6132Oljegummi bronsePrivatliv-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Firkantet hjørne, ingen boks-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Medium Duty Spak Låsesett Jupiter | AC7BBU 36Z038 AL40S JUPITER 6262Satin ChromePrivatliv-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Firkantet hjørne, ingen boks-
RFQ
SCHLAGE AL40S NEPTUNE 613 Medium Duty Spak Låsesett Neptune | AC7BBV 36Z040 AL40S NEPTUNE 6132Oljegummi bronsePrivatliv-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Firkantet hjørne, ingen boks-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Medium Duty Spak Låsesett Neptune