Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE 80-033 JB Sfic Sylindere J 1-3 / 8 Tommer | AA4QEL 12Y943

SCHLAGE 80-033 JB Sfic Sylindre J 1-3/8 Tommer

På lager
Vare: AA4QEL Modell: 80-033 JBKryssref: 12Y943
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
744NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSFIC Sylindere
Bakside3 / 4 "
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1.375 "
Keyway TypeJ
MaterialeMessing / stål
Antall pins7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8301600000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypePris
SCHLAGE 80-033 AB Sfic-sylindere A 1-3 / 8 tommer | AA4QEG 12Y939 80-033 ABA628NOK
SCHLAGE 80-033 BB Sfic Sylindere B 1-3 / 8 Tommer | AA4QEH 12Y940 80-033 BBB957NOK
SCHLAGE 80-033 CB Sfic Sylindere C 1-3 / 8 Tommer | AA4QEJ 12Y941 80-033 CBC760NOK
SCHLAGE 80-033 DB Sfic Sylindere D 1-3 / 8 Tommer | AA4QEK 12Y942 80-033 DBD734NOK
SCHLAGE 80-033 KB Sfic sylindere K 1-3 / 8 tommer | AA4QEM 12Y944 80-033KBK957NOK
SCHLAGE 80-033 LB Sfic-sylindere L 1-3 / 8 tommer | AA4QEN 12Y945 80-033 LBL772NOK
SCHLAGE 80-033 MB Sfic sylindere M 1-3 / 8 tommer | AA4QEP 12Y946 80-033 MBM662NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE 80-033 JB Sfic Sylindre J 1-3/8 Tommer
744NOK / enhet