Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHAEFER LTBDH.64GY1 Beholderlokk To hengslet 23-5/8 In W | AG6WUV 49H895

SCHAEFER LTBDH.64GY1 Container Lid Two Hinged 23-5/8 In W

På lager
Vare: AG6WUV Modell: LTBDH.64GY1Kryssreferanse: 49H895
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderlokk
FARGEGrå
Materialepolypropylen
Utenfor dybde2"
Utenfor høyde15.75 "
Utenfor bredde23.625 "
typenTo hengslede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3923900000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SSI SCHÄFER

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER LTBDH.64GY1 Container Lid Two Hinged 23-5/8 In W
284NOK / enhet