Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCEPTER 05935 Vannbeholder 5 gallon sand | AG2XMQ 32NC18

SCEPTER 05935 Vannbeholder 5 gallon sand

På lager
Vare: AG2XMQ Modell: 05935Kryssreferanse: 32NC18
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
996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannbeholder
Kapasitet5 gal.
FARGESand
Høyde18 51 / 64 "
Lengde13 45 / 64 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Bredde6 51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.14
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode3923300090

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
SCEPTER 06181 Vannbeholder 5 gallon sand | AG2XMR 32NC19 06181Sand923NOK
SCEPTER 06664 Vannbeholder 5 Gallon Grønn | AG2XMT 32NC20 06664Grønn923NOK
SCEPTER 05177 Vannbeholder 5 gallon grønn | AG2XMU 32NC21 05177Grønn996NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCEPTER 05935 Vannbeholder 5 gallon sand
996NOK / enhet