Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SARGENT SG26-HPU65ALP-32D RHR Dørknapp Låsesett Rørformet passasje | AF8FZU 26JF30

SARGENT SG26-HPU65ALP-32D RHR Dørknapp Låsesett Rørformet passasje

På lager
Vare: AF8FZU Modell: SG26-HPU65ALP-32D RHRKryssref: 26JF30

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2-3 / 4 "og 7"
FinishKjedelig rustfritt
Brannklassifisert1-1 / 2 timer
Klasse1
TastingUten nøkkel
KnottmaterialeRustfritt stål
PlasseringstypeSykehus, skoler
LåsesettfunksjonPrivatliv
Låsesettets styrkeMedium Duty
Pins0
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" and 1-7/8"
Strike Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Type streikBuet leppestreik
StilTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8301406030

Produktvarianter

ProduktModellBaksidePris
SARGENT SG26-HPU65ALP-32D RH Dørhåndtak Låsesett Tubular Passage | AF8FPL 26JF32 SG26-HPU65ALP-32D RH2-3 / 4 "og 7"7 306 NOK
SARGENT SG26-HPU65ALP-32D LH Dørhåndtak Låsesett Tubular Passage | AF8FPM 26JF33 SG26-HPU65ALP-32D LH2-3 / 4 "og 7"7 306 NOK
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D RHR Dørhåndtak Låsesett Tubular Passage | AF8FZF 26JF18 SG24-HPU15ALP-32D RHR2.75 "5 669 NOK
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D LHR Dørhåndtak Låsesett Tubular Passage | AF8FZG 26JF19 SG24-HPU15ALP-32D LHR2.75 "5 669 NOK
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D RH Dørhåndtak Låsesett Tubular Passage | AF8FZH 26JF20 SG24-HPU15ALP-32D RH2.75 "5 669 NOK
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D LH Dørknapp Låsesett Rørformet passasje | AF8FZJ 26JF21 SG24-HPU15ALP-32D LH2.75 "5 669 NOK
SARGENT SG24-HPU65ALP-32D RHR Dørknott Låsesett Tubular Personvern | AF8FZK 26JF22 SG24-HPU65ALP-32D RHR2.75 "7 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SARGENT SG26-HPU65ALP-32D RHR Dørknapp Låsesett Rørformet passasje
7 306 NOK / enhet