SANITAIRE SC889A Stående vakuum 12 tommer 145 Cfm 6.5a 120v | AE2ENF 4WYR4

SANITAIRE SC889A stående støvsuger 12 tommer 145 Cfm 6.5a 120v

På lager
Vare: AE2ENF Modell: SC889AKryssreferanse: 4WYR4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersielt oppreist vakuum
Luftstrøm145 cfm
amps6.5
bag TypePapir
Kapasitet6.1 cu. ft.
Rengjøringsbane12 "
FiltertypeHEPA
Handleergonomisk
HøydejusteringManuell 6-posisjon
Hettehøyde6"
LettNei
Netto Vekt16.2 lb.
Støpsel3-ledning
Strømledningslengde50ft.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.377
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)44.2
HS kode8508110000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStrømledningslengdeLuftstrømampsbag TypeKapasitetFiltertypeHandleNetto VektPris
SANITAIRE SC888K Stående vakuum 12 tommers 7a 120v | AA8VBR 1AFZ2 SC888K50ft.-7Tøypose med engangspapirpose-MikronfilterKromstål 3 posisjon18 lb.4 554 NOK
SANITAIRE SC9180B Stående vakuum 13 tommer 119 Cfm 11.3a 120v | AB3HPW 1TGZ5 SC9180B50ft.119 cfm11.3Papirstøvpose4 kvt.Forseglet HEPAMetal20 lb.7 710 NOK
SANITAIRE SC899F Stående vakuum 16 tommer 145 Cfm 7a 120v | AD2TMR 3U478 SC899F50ft.145 cfm7Shake Out Bag18 kvt.standard-18 lb.6 206 NOK
SANITAIRE SC886E Stående vakuum 12 tommer 145 Cfm 7a 120v | AD2TQC 3U712 SC886E50ft.145 cfm7Shake Out Bag18 kvt.standard-15.8 lb.4 370 NOK
SANITAIRE SC689A Stående vakuum 12 tommer 120 Cfm 5a 120v | AD8QLJ 4LU78 SC689A30ft.120 cfm5Tøysmusskopp1.9 kvt.standardChrome stål14 lb.4 026 NOK
SANITAIRE SC679J Stående vakuum 12 tommers 120 Cfm 5a 120v | AE2ECP 4WT59 SC679J30ft.120 cfm5Shake Out Bag18 kvt.standard-12.2 lb.3 002 NOK
SANITAIRE SC887B Stående vakuum 12 tommer 145 Cfm 7a 120v | AE2ENE 4WYR3 SC887B50ft.145 cfm7Støvkopp1.9 cu. ft.standardMetal18.4 lb.4 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANITAIRE SC889A stående støvsuger 12 tommer 145 Cfm 6.5a 120v
4 928 NOK / enhet