Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANI-LAV N31 slangeadapter, hunn NPT/Hann GHT tilkobling, 3/4 tommer x 3/4 tommer tilkoblingsstørrelse | CT9VWU 53PZ64

SANI-LAV N31 Hose Adapter, Female NPT/Male GHT Connection, 3/4 Inch x 3/4 Inch Connection Size

På lager
Vare: CT9VWU Modell: N31Kryssreferanse: 53PZ64

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SANI-LAV N32S Slangeadapter, Hun GHT/Hann NPT-tilkobling, 3/4 tommer x 3/4 tommer tilkoblingsstørrelse | CT9VWT 53PZ67 N32S273NOK
SANI-LAV N31S Slangeadapter, Hun NPT/Hann GHT-tilkobling, 3/4 tommer x 3/4 tommer tilkoblingsstørrelse | CT9VWV 53PZ65 N31S272NOK
SANI-LAV H26S Slangeadapter, Hann GHT/Hann NPT-tilkobling, 3/4 tommer x 3/4 tommer tilkoblingsstørrelse | CT9VWW 53PZ74 H26S373NOK
SANI-LAV N32 slangeadapter, hunn GHT/Hann NPT-tilkobling, 3/4 tommer x 3/4 tommer tilkoblingsstørrelse | CT9VWX 53PZ66 N32158NOK
SANI-LAV N14S slangeadapter, slangetapp/hann NPT-tilkobling, 1/2 tommer x 3/4 tommer tilkoblingsstørrelse | CT9VWY 46CF41 N14S586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV N31 Hose Adapter, Female NPT/Male GHT Connection, 3/4 Inch x 3/4 Inch Connection Size
158NOK / enhet