Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANI-LAV N21 dreibar slangeadapter 1/2 tommers messing | AF8BBH 24PR66

SANI-LAV N21 dreibar slangeadapter 1/2 tommers messing

På lager
Vare: AF8BBH Modell: N21Kryssref.: 24PR66

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar slangeadapter
Farge / finishMessing
Tilkobling1/2 Slangestang x 1/2 MGHT
Inlet1 / 2 "
MaterialeMessing
Outlet1/2 "MNPT
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingInletMaterialeOutletStørrelsePris
SANI-LAV N11 svingslange Adapt messing 1/2 Mnpt 2 tommers lengde | AA8FRY 18D880 N11Messing1/2 MNPT x 3/4 FGHT3/4 "GHTMessing1/2 "MNPT2 "L333NOK
SANI-LAV N11S dreibar slange tilpasse rustfritt stål 1/2 Inmnpt 2 tommers lengde | AA8FRZ 18D881 N11SRustfritt1/2 MNPT x 3/4 FGHT3/4 "GHTRustfritt stål1/2 "MNPT2 "L388NOK
SANI-LAV N12 svingslange Adapt messing 3/8mnpt 2 tommers lengde | AA8FTA 18D882 N12Messing3/8 MNPT x 3/4 FGHT3/4 "GHTMessing3/8 "MNPT2 "L386NOK
SANI-LAV N15 Svingslange Adapter Messing 1/2mnpt 3-7/8 L | AA8FTB 18D883 N15Messing3/4 Slangestang x 1/2 MNPT3/4 "GHTMessing1/2 "MNPT3-7 / 8 "L439NOK
SANI-LAV N15S Svingslange Adapt Rustfritt stål 1/2mnpt 3-7/8 L | AA8FTC 18D884 N15SRustfritt3/4 Slangestang x 1/2 MNPT3/4 "GHTRustfritt stål1/2 "MNPT3-7 / 8 "L702NOK
SANI-LAV N19 Swivel Hose Adapt 3/4 inch Fght Messing | AA8FTD 18D885 N19Messing3/4 MNPT x 3/4 FGHT3 / 4 "Messing3 / 4 "-378NOK
SANI-LAV N19S Swivel Slange Adapt 3/4 Inch Fght Ss | AA8FTE 18D886 N19SRustfritt stål3/4 MNPT x 3/4 FGHT3 / 4 "Rustfritt stål3 / 4 "-829NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV N21 dreibar slangeadapter 1/2 tommers messing
482NOK / enhet