Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANI-LAV 1061S Ss ventilreparasjonssett | CT9WBP 42DT05

SANI-LAV 1061S Ss ventilreparasjonssett

På lager
Vare: CT9WBP Modell: 1061SKryssreferanse: 42DT05

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilreparasjonssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SANI-LAV N1YC erstatningsisolasjonsdeksel, repl | CT9VXQ 46CF34 N1YCDekk478NOK
SANI-LAV 1007L Koblingsrør, for ventil til tut | CT9VZR 41TK33 1007LTube584NOK
SANI-LAV 111S dobbel pedalventil, bunnmontert W/Ss del | CT9WBQ 42DT01 111SVentil3 511 NOK
SANI-LAV 103L dobbel fotpedalventil, toppmontert | CV4LQK 42DR89 103LDobbel fotpedalventil3 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV 1061S Ss ventilreparasjonssett
904NOK / enhet