Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-8-32 C145 Tap, #8-32 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 17/32 Inch Length, Right Hand | CT9ULV 411N22

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-8-32 C145 Tap, #8-32 trådstørrelse, 1/2 tommer trådlengde, 2 17/32 tommers lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CT9ULV Model: T200-XM100AE-8-32 C145Kryssref: 411N22

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-8-32 C145 Tap, #8-32 trådstørrelse, 1/2 tommer trådlengde, 2 17/32 tommers lengde, høyre hånd
117NOK / enhet