Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT R840-1110-50-W1A 1220 Jobber Drill Bit, 1.90 mm Drill Bit Størrelse, 4.646 Inch Totallengde, 15/32 Inch Shank Dia | CT9TZV 21X535

SANDVIK COROMANT R840-1110-50-W1A 1220 Jobber Drill Bit, 1.90 mm Drill Bit Størrelse, 4.646 tommers totallengde, 15/32 tommers skaftdiameter

På lager
Vare: CT9TZV Model: R840-1110-50-W1A 1220Kryssreferanse: 21X535

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SANDVIK COROMANT 452.1-0326-044A0-CM H10F Ekstra lang borkrone, 27/64 tommers borkronestørrelse, 4 tommers totallengde, 1/8 tommers skaftdiameter | CT9TNH 21X909 452.1-0326-044A0-CM H10FEkstra lang bor268NOK
SANDVIK COROMANT 862.1-0238-029A1-GM GC34 Ekstra lang borkrone, 29/64 tommers borkronestørrelse, 3 1/16 tommers totallengde | CT9TNJ 30K651 862.1-0238-029A1-GM GC34Ekstra lang bor954NOK
SANDVIK COROMANT 862.1-0198-024A1-GM GC34 Ekstra lang borkrone, 7/16 tommers borkronestørrelse, 2 27/32 tommers totallengde | CT9TNL 30K629 862.1-0198-024A1-GM GC34Ekstra lang bor954NOK
SANDVIK COROMANT R840-0940-50-A1A 1220 Jobber Drill Bit, 0.55 mm Drill Bit Størrelse, 4.055 Inch Totallengde, 25/64 Inch Shank Dia | CT9TZQ 4HZH6 R840-0940-50-A1A 1220Jobber bor954NOK
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A1-XM GC34 Jobber Drill Bit, 1.10 mm Drill Bit Størrelse, 4.646 Inch Totallengde, 15/32 Inch Shank Dia | CT9TZR 41A742 460.1-1032-052A1-XM GC34Jobber bor870NOK
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A0-XM ​​GC34 Jobber Drill Bit, 1.25 mm Drill Bit Størrelse, 4.646 Inch Totallengde | CT9TZT 41A741 460.1-1032-052A0-XM GC34Jobber bor624NOK
SANDVIK COROMANT 460.1-1111-056A1-XM GC34 Jobber Drill Bit, 1.90 mm Drill Bit Størrelse, 4.646 Inch Totallengde | CT9TZU 41A767 460.1-1111-056A1-XM GC34Jobber bor870NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT R840-1110-50-W1A 1220 Jobber Drill Bit, 1.90 mm Drill Bit Størrelse, 4.646 tommers totallengde, 15/32 tommers skaftdiameter
1 311 NOK / enhet