Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT BPGL 75024 Firkantet skaftholder, venstre hånd, 1.500 tommers skaft Dia, ikke-kjølevæske gjennom, 7.000 in | CT9TQF 5KHY0

SANDVIK COROMANT BPGL 75024 firkantet skaftholder, venstre hånd, 1.500 tommers skaftdiameter, ikke-kjølevæske gjennom, 7.000 tommer

På lager
Vare: CT9TQF Modell: BPGL 75024Kryssreferanse: 5KHY0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6866
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SANDVIK COROMANT PSBNR 2020K 12 Holdere | CT9TPN 19R287 PSBNR 2020K 12Verktøyholder565NOK
SANDVIK COROMANT SVVBN 1212K 11-S-B1 Holdere | CT9TPP 19R238 SVVBN 1212K 11-S-B1Verktøyholder646NOK
SANDVIK COROMANT PTGNR 1212K11-S Holdere | CT9TPQ 19R236 PTGNR 1212K11-SVerktøyholder507NOK
SANDVIK COROMANT MBG-1212-09L Holdere | CT9TPR 19R417 MBG-1212-09LVerktøyholder632NOK
SANDVIK COROMANT SVABL 1616K 16-S Holdere | CT9TPT 19R281 SVABL 1616K 16-SVerktøyholder646NOK
SANDVIK COROMANT STFCL 1616H 11 Holdere | CT9TPU 19R406 STFCL 1616H 11Verktøyholder546NOK
SANDVIK COROMANT SDJCL 2020K 11 Holdere | CT9TPV 19R229 SDJCL 2020K 11Verktøyholder618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT BPGL 75024 firkantet skaftholder, venstre hånd, 1.500 tommers skaftdiameter, ikke-kjølevæske gjennom, 7.000 tommer
2 002 NOK / enhet