Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAN JAMAR CB152012BL skjærebrett 20 x 15 x 1/2 tommer Blå | AF4DNM 8RRL9

SAN JAMAR CB152012BL skjærebrett 20 x 15 x 1/2 tommer Blå

På lager
Vare: AF4DNM Modell: CB152012BLKryssreferanse: 8RRL9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærefjøl
FARGEBlå
Lengde20 "
MaterialeSampolymer
Tykkelse1 / 2 "
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3924104000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeTykkelseBreddePris
SAN JAMAR CBG912WHGR skjærebrett Hvit 12 x 9 Tommer | AA4ZMW 13L840 / CBG912WH CBG912WHGRHvit12 "-3 / 8 "9"310NOK
SAN JAMAR CBG912RD skjærebrett Rød 12 x 9 Tommer | AA4ZMX 13L841 CBG912RDRød12 "-3 / 8 "9"310NOK
SAN JAMAR CBG912GN skjærebrett Grønn 12 x 9 tommer | AA4ZMY 13L842 CBG912GNGrønn12 "-3 / 8 "9"310NOK
SAN JAMAR CBG912YL Skjærebrett Gul 12 x 9 Tommer | AA4ZMZ 13L843 CBG912YLGul12 "-3 / 8 "9"310NOK
SAN JAMAR CBG912BR Skjærebrett Brun 12 x 9 Tommer | AA4ZNA 13L844 CBG912BRbrun12 "-3 / 8 "9"310NOK
SAN JAMAR CB121812BR skjærebrett 12 x 18 tommer brun | AB6BCE 20X879 CB121812BRbrun12 "Sampolymer1 / 2 "18 "353NOK
SAN JAMAR CB152012BR Skjærebrett 15 x 20 tommers brun | AB6BCF 20X880 CB152012BRbrun15 "Sampolymer1 / 2 "20 "494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAN JAMAR CB152012BL skjærebrett 20 x 15 x 1/2 tommer Blå
453NOK / enhet