SALSBURY INDUSTRIES 3715S-07SFP Horizontal Mailbox Private 8 Doors Sandstone Fl 55 Inch | AG3JXF 33LK09

SALSBURY INDUSTRIES 3715S-07SFP Horisontal postkasse Privat 8 dører Sandstein Fl 55 Tommer

Vare: AG3JXF Modell: 3715S-07SFPKryssref: 33LK09

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGESandstein
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde55 "
LasterFront
MonteringInnfelt
Netto Vekt80 lb.
Antall dører8
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenPrivat
Bredde16.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.38
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEDybdeBreddeHøydeSakMonteringNetto VektPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Horisontal postkasse Privat 3-dørs bronse Rl 34 tommer | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPPrivatBronse17 "16.38 "34 "Horisontal postkasseInnfelt60 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs aluminium Rl 37-1/2 tommer | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Aluminum17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs gull Rl 37-1/2 tommer | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Gull17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs sandstein Rl 37-1/2 tommer | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Sandstein17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Horisontal postkasse Pl6 1dr Aluminium Fl 23-1/2 Tommer | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Aluminum17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Horisontal postkasse Pl6 1dr Aluminium Rl 23-1/2 Tommer | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Aluminum17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Horisontal postkasse Pl6 1dr Gold Fl 23-1/2 Tommer | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Gull17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3715S-07SFP Horisontal postkasse Privat 8 dører Sandstein Fl 55 Tommer