SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZRU Horisontal postkasse Usps 14 dører bronse Rl 30-1/2 tommer | AG3KLF 33LM93

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZRU Horisontal postkasse Usps 14 dører bronse Rl 30-1/2 tommer

Vare: AG3KLF Modell: 3708D-14ZRUKryssreferanse: 33LM93

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEBronse
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde30.5 "
LasterBak
MonteringInnfelt
Netto Vekt115 lb.
Antall dører14
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenUSPS
Bredde31.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)84.14
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeNetto VektPris
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14AFU Horisontal postkasse Usps 14 dører aluminium Fl 30-1/2 tommer | AG3KKU 33LM82 3708D-14AFUAluminum30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ARU Horisontal postkasse Usps 14 dører aluminium Rl 30-1/2 tommer | AG3KKW 33LM84 3708D-14ARUAluminum30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GFU Horisontal postkasse Usps 14 dører Gull Fl 30-1/2 tommer | AG3KKX 33LM85 3708D-14GFUGull30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GRU Horisontal postkasse Usps 14 dører Gull Rl 30-1/2 tommer | AG3KKZ 33LM87 3708D-14GRUGull30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SFU Horisontal postkasse Usps 14 dører Sandstein Fl 30-1/2 tommer | AG3KLA 33LM88 3708D-14SFUSandstein30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SRU Horisontal postkasse Usps 14 dører Sandstein Rl 30-1/2 tommer | AG3KLC 33LM90 3708D-14SRUSandstein30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZFU Horisontal postkasse Usps 14 dører bronse Fl 30-1/2 tommer | AG3KLD 33LM91 3708D-14ZFUBronse30.5 "115 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZRU Horisontal postkasse Usps 14 dører bronse Rl 30-1/2 tommer