SALSBURY INDUSTRIES 3453BRZ Erstatningsdør/lås for postkasse MB3 bronse | AH3RQX 33KP29

SALSBURY INDUSTRIES 3453BRZ Erstatningsdør/lås for postkasse MB3 bronse

Vare: AH3RQX Modell: 3453BRZKryssreferanse: 33KP29

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftingsdør og lås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9072
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)38.74
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM erstatningsdør/lås A-størrelse aluminium | AH3RNL 33KN39 3651 ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ erstatningsdør/lås A-størrelse bronse | AH3RNM 33KN40 3651 BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Erstatningsdør/lås A-størrelse gull | AH3RNN 33KN41 3651 GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Erstatningsdør/lås A-størrelse Sandstein | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM erstatningsdør/lås aluminium | AH3RNY 33KN52 3551 ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS erstatningsdør/lås messing | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Erstatningsdør/Lås Bronse | AH3RPA 33KN54 3551 BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3453BRZ Erstatningsdør/lås for postkasse MB3 bronse