Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SALISBURY E0011BL/11 El-hansker Str 11 Blå Pr | AD3LFB 3ZZA7

SALISBURY E0011BL/11 El-hansker Str 11 Blå Pr

På lager
Vare: AD3LFB Modell: E0011BL/11Kryssreferanse: 3ZZA7
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
1 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektriske hansker
AC maks. Bruk spenning500
AC testspenning2500
Klasse00
FARGEBlå
Lengde11 "
MaterialeGummi
Størrelse11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode4015191050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
SALISBURY E0011BL/10H El-hansker Størrelse 10.5 Blå Pr | AD2MJV 3RMT6 E0011BL / 10HNaturlig Gummi10.51 370 NOK
SALISBURY E0011BL / 9H Elektriske hansker Størrelse 9.5 Blå Pr | AD2MJW 3RMT7 E0011BL / 9HNaturlig Gummi9.51 370 NOK
SALISBURY E0011BL/10 El-hansker Str 10 Blå Pr | AD3LEZ 3ZZA5 E0011BL / 10Gummi101 370 NOK
SALISBURY E0011BL/8 El-hansker Str 8 Blå Pr | AD3LFD 3ZZA9 E0011BL / 8Gummi81 370 NOK
SALISBURY E0011BL/9 El-hansker Str 9 Blå Pr | AD3LFF 3ZZC2 E0011BL / 9Gummi91 370 NOK
SALISBURY E0011BL/7 El-hansker Str 7 Blå Pr | AD7GPD 4EGK9 E0011BL / 7Gummi71 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALISBURY E0011BL/11 El-hansker Str 11 Blå Pr
1 370 NOK / enhet