SALISBURY 4169 Switch Stick Oppbevaringsbeholder | AE7PWP 5ZV82

SALISBURY 4169 Switch Stick Oppbevaringsbeholder

Vare: AE7PWP Modell: 4169Kryssreferanse: 5ZV82
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 324 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStorage Container
FARGEHvit
Dimensjoner9 fot x 6 "ID
MaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)317.5
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Salisbury 4169 bryterpinnebeholder brukes i den elektriske industrien for å trygt lagre og transportere bryterpinner, for eksempel hotstick-verktøy og annet elektrisk utstyr som brukes til å manipulere brytere og frakoblinger på strømførende elektriske systemer.

Egenskaper:

  • Salisbury 4169 oppbevaringsbeholder for bryterstav har hvit PVC-konstruksjon som beskytter bryterstaver.
  • Denne bryterpinnebeholderen har dimensjoner på 9 fot i lengde og en 6-tommers innvendig diameter, og har plass til forskjellige bryterstavstørrelser sikkert.
  • Den leveres med 2 monteringsbraketter og 4 bolter, for enkel installasjon og sikker festing til et angitt sted.
  • Denne beholderen er spesielt designet for varmebrytere, som sikrer en tettsittende passform og beskytter verktøy for håndtering av strømførende komponenter.
  • Den er utstyrt med en sikker og robust konstruksjon for å sikre levetiden til de lagrede bryterstavene, og opprettholde deres integritet og ytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan lagre og vedlikeholde bryterstaver i beholderen for å sikre lang levetid og ytelse?

A. Regelmessig inspeksjon og rengjøring av bryterstaver, samt overholdelse av produsentens anbefalinger, er avgjørende for å opprettholde deres levetid og ytelse.

Sp. Tåler denne oppbevaringsbeholderen for bryteren utendørs eller tøffe miljøforhold?

A. Beholderen er designet for en rekke miljøforhold og gir beskyttelse mot faktorer som fuktighet, UV-eksponering og kjemikalier.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALISBURY 4169 Switch Stick Oppbevaringsbeholder
19 324 NOK / enhet